Bit ∙ Zeskant massief 8 = (5/16 inch) ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 32 mm

Artikelnummer: 2217-PH2
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2217-PH2
EAN/GTIN 4000896014668
Nummer fabrikant 2217-PH2
L-nummer L60140 2240

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-2 C8
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 8 = (5/16 inch)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ PH2
  • Afmetingen / lengte: 32 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur