Krachttorsiebits ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Pozidriv-profiel PZ ∙ 50 mm

Artikelnummer: 2216SLG-PZ3/3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2216SLG-PZ3/3
EAN/GTIN 4000896208012
Nummer fabrikant 2216SLG-PZ3/3

Omschrijving

Omschrijving:

  • In het bijzonder voor gebruik met HAZET 9010TB
  • Lange uitvoering
  • Zeskantaandrijving zoals ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Pozidriv-profiel PZ
  • Sleutelwijdte: ∙ PZ3
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen