Bit ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 25 mm

Artikelnummer: 2215N-PH1/3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2215N-PH1/3
EAN/GTIN 4000896238378
Nummer fabrikant 2215N-PH1/3
L-nummer L60140 5527

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ PH1
  • Afmetingen / lengte: 25 mm

Nieuw HAZET bitprogramma

De HAZET bit – Eén bit voor alle gevallen
  • Geoptimaliseerde torsiezone voor de beste krachtoverbrenging op het profiel/de schroef
  • Zeer gehard materiaal voorkomt een voortijdige breuk van de bit
  • Extra lange levensduur door optimaal afgestemde geometrieën
  • Geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (ook voor slagmoersleutels)
  • Gegarandeerd snel vinden van het profiel door opvallende HAZET-kleurcodering op de bit
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen