Kogelkop-binnenzeskant sleutelsets voor binnen-zeskantschroeven, verpakking self-service

Artikelnummer: 2212.LH-10 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2212.LH-10 CN
EAN/GTIN 7610733236459
Nummer fabrikant PB 2212.LH-10 CN
L-nummer L60060 1890

Omschrijving

Omschrijving:

  • offset schroevendraaiers lang, met kogelkop en korte stift onder 100°-hoek, set in praktische kunststof houder
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • korte stift onder 100° hoek, geen onbereikbare schroeven meer
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen