Bit ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Sleufprofiel ∙ 25 mm

Artikelnummer: 2208-11
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2208-11
EAN/GTIN 4000896014347
Nummer fabrikant 2208-11
L-nummer L60140 3229

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-1 C6,3
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1.2 x 8 mm
  • Afmetingen / lengte: 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen