Krachttorsiebits ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 5 ∙ 50 mm

Artikelnummer: 2204SLG-5/3
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2204SLG-5/3
EAN/GTIN 4000896208197
Nummer fabrikant 2204SLG-5/3
L-nummer L60140 4892

Omschrijving

Omschrijving:

  • In het bijzonder voor gebruik met HAZET 9010TB
  • Lange uitvoering
  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 5 mm
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen