Bit ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 2.5 ∙ 25 mm

Artikelnummer: 2204-2.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2204-2.5
EAN/GTIN 4000896014156
Nummer fabrikant 2204-2.5
L-nummer L60140 1963

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 2.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen