{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK interface | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
aanbevolen draaimoment | 20 Nm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 220387 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221155153 | |
Nummer fabrikant | 81.200.0130.DL10 |