DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch VHM Cilinderschacht DL20

Artikelnummer: 220375 DL20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL20
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 19,3 mm
Totale lengte L 125 mm
L2 75 mm
aanbevolen draaimoment 80 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220375 DL20
EAN/GTIN 4034221176769
Nummer fabrikant 75.209.DL20.5.125.075

Omschrijving

Uitvoering:

speciale afmetingen op aanvraag leverbaar.