DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch staal kort Cilinderschacht DL16

Artikelnummer: 220372 DL16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL16
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 15,5 mm
Totale lengte L 65 mm
L2 8 mm
aanbevolen draaimoment 60 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220372 DL16
EAN/GTIN 4034221149947
Nummer fabrikant 75.160.DL16.1

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.