{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL16 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
L2 | 8 mm | |
aanbevolen draaimoment | 60 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220370 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221149954 | |
Nummer fabrikant | 75.161.DL16.1 |