{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Spiraalhoek | 37 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Snijlengte L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Sleutelwijdte SW | 8 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 20 Nm | |
Hoekradius | 1 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220334 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141200 | |
Nummer fabrikant | DL10F1004MN1000R1.00DA | |
Fabrikant | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |