{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Spiraalhoek | 46 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Snijlengte L2 | 48 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 48 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
DUO-LOCK interface | DL16 | |
Sleutelwijdte SW | 13 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 60 Nm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220327 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103222 | |
Nummer fabrikant | DL16F1105LL1600CDA |