{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Snijlengte L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Sleutelwijdte SW | 8 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 20 Nm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220322 10 | |
EAN/GTIN | 4034221125651 | |
Nummer fabrikant | DL10F2006UK1000CDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 73,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Geschikte opname | met schroefdraad | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Snijlengte L2 | 7,5 | 12,5 | 12,5 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Snijkant-⌀ D | 10 | 10 | 10 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,1×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |