DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Artikelnummer: 220320 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal snijkanten Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 10 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal snijkanten Z 4
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Spiraalhoek 37 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Afkoppellengte L1 15 mm
Totale lengte L 20 mm
DUO-LOCK interface DL10
Sleutelwijdte SW 8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,015 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220320 10
EAN/GTIN 4034221134196
Nummer fabrikant DL10F1004MN1000CDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
240
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.