DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Artikelnummer: 220316 12
Korting
83,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Spiraalhoek: 32

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Coating AlTiN
    Snijkant-⌀ D 12 mm
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal snijkanten Z 4
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Spiraalhoek 32 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling nee
    Geschikte opname met schroefdraad
    Snijlengte L2 9 mm
    ⌀ D2 11,5 mm
    Afkoppellengte L1 9 mm
    Totale lengte L 15 mm
    DUO-LOCK interface DL12
    Sleutelwijdte SW 9,5 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 30 Nm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,24 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,065 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220316 12
    EAN/GTIN 4034221103154
    Nummer fabrikant DL12F2004UK1200CDA

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    700
    Aluminium (kortspanend)
    N
    700
    Aluminium > 10% Si
    N
    235
    Staal < 500 N/mm²
    P
    220
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

    Tip:

    Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor apmax </= 0,5 × D.