DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

Artikelnummer: 220314 20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Spiraalhoek: 36

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Coating AlTiN
    Snijkant-⌀ D 20 mm
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal snijkanten Z 3
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Spiraalhoek 36 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling nee
    Geschikte opname met schroefdraad
    Snijlengte L2 30 mm
    ⌀ D2 19,3 mm
    Afkoppellengte L1 30 mm
    Totale lengte L 40 mm
    DUO-LOCK interface DL20
    Sleutelwijdte SW 16 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 80 Nm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220314 20
    EAN/GTIN 4034221103338
    Nummer fabrikant DL20F2003MN2000SDA

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    700
    Aluminium (kortspanend)
    N
    700
    Aluminium > 10% Si
    N
    235
    Staal < 500 N/mm²
    P
    220
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.