{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Snijlengte L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 9 mm | |
Totale lengte L | 15 mm | |
DUO-LOCK interface | DL12 | |
Sleutelwijdte SW | 9,5 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 30 Nm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220312 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103130 | |
Nummer fabrikant | DL12F2003UK1200SDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Geschikte opname | met schroefdraad | GARANT TopCut |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk |
Type | N | N |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |