{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f9 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 26 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,6 mm | |
Totale lengte L | 64 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 220297 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 2050002068438 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-torusfrees 8/0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 47,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 65,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiN | TiAlN |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Spiraalhoek | 32 graden | 38 graden |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,044 mm | 0,05 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees |