{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 40 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220292 10 | |
EAN/GTIN | 4034221164025 | |
Nummer fabrikant | F2004LLH1000CDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM schachtfrees 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiN | ZOX | TiAlN | DLC |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | W | H | W |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | MTC; TPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |