{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | Safe-Lock h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 10 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,9 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,06 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220288 3 | |
EAN/GTIN | 4034221123275 | |
Nummer fabrikant | F2004NNL0300CDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM schachtfrees SAFE-LOCK 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
17,20 €
€ 4,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiraalhoek | 32 graden | 30 graden |
Type | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 2 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |