{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 52 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220286 20 | |
EAN/GTIN | 4034221102867 | |
Nummer fabrikant | F2004NNH2000CDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM schachtfrees, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 170,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 52 mm | 54 mm | 54 mm |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | 19,7 mm | 19,7 mm |
Totale lengte L | 105 mm | 104 mm | 104 mm |
Spiraalhoek | 32 graden | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |