Omschrijving:
Algemeen voor de voedingsmiddelenindustrie
Kenmerk:
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzak aan binnenzijde
- Pennenzak
- Zijzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- 3 opbergzakken
- Rugplooi voor maar bewegingsvrijheid
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;