Food Overall White S R

Artikelnummer: 2201WHRS
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
Artikelnummer 2201WHRS
EAN/GTIN 5036108106677
Nummer fabrikant 2201WHRS

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen voor de voedingsmiddelenindustrie

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Pennenzak
  • Zijzakken
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • 3 opbergzakken
  • Rugplooi voor maar bewegingsvrijheid

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen