SmartCase dopsleutelset ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnenzeskant-pr

Artikelnummer: 2200SC-2
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2200SC-2
    EAN/GTIN 4000896239603
    Nummer fabrikant 2200SC-2
    L-nummer L60140 4901

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 21 bits 25 mm lang ∙ 12 bits 50 mm lang

    HAZET SmartCase – be smart – in any case

    • Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
    • Innovatief concept van een compacte, inklapbare gereedschapsset
    • Gemakkelijk af te nemen materiaal en aangenaam gevoel
    • Combineert de voordelen van een slank en licht soft-touch oppervlak (zwart) met de robuustheid van hardschalen gereedschapskoffers
    • Duurzame, robuuste klemlijst - geen wegvliegende, klapperende gereedschappen
    • Magneetsluiting - snel te openen en vrij van slijtage
    • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
    • Zo veel mogelijk gereedschappen op de kleinste ruimte voor het beste overzicht
    • Optimaal overzicht en gemakkelijk pakken van het gereedschap - naar keuze vlak in te klappen of - net zoals een tablethoes - neer te zetten
    • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
    • Afmetingen / lengte: 130 mm x 118 mm x 50 mm
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 50

    Levering:

    HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Verlengstuk 867-4
    Adapter 2304N
    Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NSLG-8
    Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
    Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
    Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
    Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen