Electro aandrijving

Artikelnummer: 2200
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2200
EAN/GTIN 4017976322001
Nummer fabrikant 2200

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Als aanbouwset voor alle duwbeugel-, kopwand-, kast-, tafel-, etagewagens enz. met een wiel Ø 200 mm en vanaf een wagenbreedte van 500 mm. Aandrijving compleet met batterijen en lader. De compacte unit is eenvoudig te monteren. De rijschakelaar is vast te klemmen aan de duwbeugel, verbinding met een insteekbare spiraalkabel. De snelheid is traploos regelbaar, voor- en achterwaarts. Technische gegevens: Aandrijving: 24V gelijkstroom 2 PM-motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS 2 GEL-batterijen: 2 x 12 V, 33 Ah, onderhoudsvrij. Maximale snelheid 4,8 km/u, met opgeladen batterijen op een effen ondergrond, bij een belasting van 500 kg is de max. reikwijdte ca. 15 km. Klimvermogen bij 500 kg last: 5%/2° Elastisch rubber 200 x 50 mm, grijs, streeploos. Meerprijs per wagen. Garantie: 12 maanden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
Wenk: Toeslag - geen enkele aankoop