Rondbuigtang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 22 02 160
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22 02 160
EAN/GTIN 4003773023173
Nummer fabrikant 22 02 160
L-nummer L70010 531

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het buigen van draadogen
  • ronde, korte kaken, fijn geslepen
  • vlotte tips

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipdikte (T2): 3,0 mm
  • Beklengte (L3): 30,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 18mm
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst