Omschrijving:
Met de wijzerplaatindicator kunt u een rekenfunctie gebruiken voor de gemeten waarden Ax+B+Cx-1 . De geïntegreerde berekeningsfunctie wordt in vele toepassingen gebruikt (b.v. meting van de buitendiameter). De coëfficiënten A, B en C kunnen vrij worden gedefinieerd. X = pad van de meetpen. Analoge staafdisplay (omschakelbaar naar 14 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie. MAX/MIN/MAX-MIN functie om piekwaarden te registreren. ″FAST″ modus selecteerbaar voor piekwaarde acquisitie (MAX,MIN,MAX-MIN) ; acquisitiecyclus 20 ms of 50 metingen/s. Eenvoudige instelling door menubegeleiding in het display. Met een PC en optionele USB-interface kan de meter met een speciaal programma worden geparametriseerd.
Kenmerk:
Selecteerbare resolutie: Ja
Cijferverhoging: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm of geen eenheid (schaalresolutie 0,001 mm)
Schaal: ABSOLUTE capacitieve lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 8 mm Display 330° draaibaar
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Voeding: 1x batterij CR-2032
Levensduur van de batterij: Standaardmodus: ca. 1 jaar ″Snelle″ modus: ca. 4,5 maanden