Freesset 29

Artikelnummer: 219999 29
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 219999 29
EAN/GTIN 4067263107231
Nummer fabrikant 219999 29

Omschrijving

Levering:

GARANT circulaire frees: 1× nr. 217250 27 (staal, Weldonschacht, Ltot = 84,2 mm)
GARANT freesplaat zonder profiel, gebruiksklaar geslepen: 1× nr. 217259 1 (freesbreedte 1 mm)
GARANT freesplaat zonder profiel, gebruiksklaar geslepen: 1× nr. 217259 2 (freesbreedte 2 mm)
GARANT freesplaat zonder profiel, gebruiksklaar geslepen: 1× nr. 217259 3 (freesbreedte 3 mm)
GARANT freesplaat voor borgsleuven, met afschuining: 1× nr. 217265 1,85 (ringdikte 1,85 mm)
GARANT freesplaat voor borgsleuven, met afschuining: 1× nr. 217265 2,15 (ringdikte 2,15 mm)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen