Spanschroef

Artikelnummer: 219947
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX7
Schroefdraad M2,2
Lengte L 4,5 mm
Aanhaalmoment 0,9 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 219947
EAN/GTIN 4045197321817