Wisselplaatschroevenset 10-delig

Artikelnummer: 219883
Prijs instellen 10 Stuk (3,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 10IP
Schroefdraad M3,5
Lengte L 6,7 mm
Aanhaalmoment 2,2 Nm
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 219883
EAN/GTIN 4045197805010
Nummer fabrikant 219883