{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | SW4 | |
Schroefdraad | M8 | |
Lengte L | 14,2 mm | |
Aanhaalmoment | 24,5 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 219836 | |
EAN/GTIN | 4045197608857 | |
Nummer fabrikant | 219836 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||||
Aandrijving | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Aanhaalmoment | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Schroefdraad | M8 | M8 | M8 | M8 |
Lengte L | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm | 25 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef |