Aantrekbout 4

Artikelnummer: 219792 4
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 219792 4
    EAN/GTIN 4067263787587
    Nummer fabrikant 219792 4

    Omschrijving

    Leveringsvoorwaarde:

    Aandrijving: SW4
    Schroefdraad: M8×0,75
    L
    mm: 30