Filterpatroonsleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 2195
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2195
EAN/GTIN 4000896014101
Nummer fabrikant 2195
L-nummer L60140 106

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening granulaatpatroon op bedrijfswagens met persluchtdrogers
  • Gesmede uitvoering
  • Design ″Made by HAZET″
  • Negatieve armstelling
  • MAN-nr. 8099606-0307
  • Oppervlak: gezwart, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Diameter (min-max): 90 – 140 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.91 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen