Ontbraam-bit 1/4″

Artikelnummer: 2190915
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2190915
Kopiëren
EAN/GTIN 4010886882450
Kopiëren
Nummer fabrikant 2190915
Kopiëren
L-nummer L60160 5571
Kopiëren
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

het kleine ontbraammes kan zich vrij draaiend aan de contour aanpassen en de braam verwijderen
het kleine ontbraammes kan zich vrij draaiend aan de contouren aanpassen en de braam verwijderen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 11 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen