Ontbraammes

Artikelnummer: 2190907
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2190907
EAN/GTIN 4010886882467
Nummer fabrikant 2190907
L-nummer L60160 630

Omschrijving

Omschrijving:

het kleine ontbraammes kan zich vrij draaiend aan de contour aanpassen en de braam verwijderen
bestaand uit:
676 multi-handvat
699 bithouder
E-8730 ontbraam-bit 1/4″ zeskantige opname

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen