Schakelkastsleutel universeel

Artikelnummer: 2190125
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2190125
EAN/GTIN 4010886882870
Nummer fabrikant 2190125
L-nummer L60160 2099

Omschrijving

Omschrijving:

voor gebruik buiten - afsluiten van afvalbakken of afvalcontainers, deksels van straatverlichting enz.
keerbit: sleuf 1,0 x 7 mm en kruiskop PH 2, alsmede adapter voor 1/4″-bits aan een bevestigingsketting
5 mm vierkant voor radiatorontluchting
binnenvierkant 5, 6, 7-8 mm
binnenvierkant 9 mm
schakelkastsleutel: 3-5 mm
afmetingen: 72 x 72 mm

Kenmerk:

  • Uitgangsgrootte binnenvierkant: 9 mm
  • Uitgangsmaat binnenvierkant: 5, 6, 7-8 mm
  • Totale breedte [mm]: 72 mm
  • Totale lengte [mm]: 72 mm
  • Materiaal: Gegoten zink
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen