SNHX 1203 neutraal, Type: INOX

Artikelnummer: 218591 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,87 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,39 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.013 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 1103
Type INOX
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,13 mm
Bladdikte 3,2 mm
Voor groefbreedte ap 6 mm
Fasebreedte 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating gecoat
Plaatdikte E 3,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218591 INOX
EAN/GTIN 4045197656414
Nummer fabrikant 218591 INOX
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen