SNHX 1102 neutraal, Type: ALU

Artikelnummer: 218571 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 1102
Type ALU
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Bladdikte 2,3 mm
Voor groefbreedte ap 4 mm
Fasebreedte 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 2,38 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218571 ALU
EAN/GTIN 4045197655981
Nummer fabrikant 218571 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
800
Aluminium (kortspanend)
N
650
Aluminium > 10% Si
N
500
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.