Schijffrees met kraag breedte ap = 14 mm, ⌀ D: 80mm

Artikelnummer: 218568 80
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 2
Aantal wisselplaten 6
Schachtvorm met boring
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale insnijdiepte ae max 20 mm
Kraag-⌀ d1 40 mm
Kraaglengte L1 15 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SNHX
ISO-code wisselplaat SN.. 1205
Wisselplaatschroevenset 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218568 80
EAN/GTIN 4045197530592
Nummer fabrikant 218568 80
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Let op:

Om een vlak grondvlak te krijgen, neutrale, linkse en rechtse wisselplaten gebruiken waarbij de neutrale plaat op de middelste plaatpassingsrij wordt gemonteerd.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. IP15 gebruiken.
Schijffrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.