Schijffrees met kraag breedte ap = 12 mm 125L mm

Artikelnummer: 218567 125L
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 125 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 6
Aantal wisselplaten 12
Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale insnijdiepte ae max 29,7 mm
Kraag-⌀ d1 59 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
geschikte wisselplaat SNHX
ISO-code wisselplaat SN.. 1207
Wisselplaatschroevenset 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218567 125L
EAN/GTIN 4045197707536
Nummer fabrikant 218567 125L

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. IP15 gebruiken.
Schijffrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.