{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
Schachtvorm | met boring | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale insnijdiepte ae max | 23,7 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SNHX | |
ISO-code wisselplaat | SN.. 1203 | |
Wisselplaatschroevenset | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218564 125 | |
EAN/GTIN | 4045197462497 | |
Nummer fabrikant | 218564 125 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |