Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 6 mm, ⌀ D: 63mm

Artikelnummer: 218544 63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 6
Breedte ap 6 mm
Schachtvorm met schroefdraad
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale insnijdiepte ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
⌀ D2 29 mm
Opnamedraad M M16
geschikte wisselplaat SNHX
ISO-code wisselplaat SN..1203
Wisselplaatschroevenset 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218544 63
EAN/GTIN 4045197850010
Nummer fabrikant 218544 63
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Tip:

Schijffrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. IP15 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen