Snijplaat Volradius breedte 4 mm, Type: ST900

Artikelnummer: 218484 ST900
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST900
Hoekradius 0,15 mm
Snijmateriaal HM
Soort HB7535
Voeding fz 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap 0 / +0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218484 ST900
EAN/GTIN 4067263116554
Nummer fabrikant 218484 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
135
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.
Geschikt voor schijf-/zaagfrezen ap= 3,1 mm.