Snijplaat Volradius breedte 2,2 mm, Type: INOX

Artikelnummer: 218480 INOX
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
980 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type INOX
Hoekradius 0,15 mm
Snijmateriaal HM
Soort HB7635
Voeding fz 0,7 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap 0 / +0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218480 INOX
EAN/GTIN 4067263115182
Nummer fabrikant 218480 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.