Snijplaat Volradius breedte 1,5 mm UNI

Artikelnummer: 218478 UNI
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Hoekradius 0,15 mm
Snijmateriaal HM
Soort HB7535
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap 0 / +0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218478 UNI
EAN/GTIN 4067263115151
Nummer fabrikant 218478 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
115
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.