Snijplaat breedte 1,5 mm ALU

Artikelnummer: 218450 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type ALU
    Hoekradius 0,15 mm
    Snijmateriaal HM
    Soort HU7810
    Voeding fz 0,13 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Tolerantie ap − 0 / + 0,3 mm
    Coating TiAlN
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218450 ALU
    EAN/GTIN 4045197534224
    Nummer fabrikant 218450 ALU

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    530
    Aluminium (kortspanend)
    N
    495
    Aluminium > 10% Si
    N
    415
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor schijffrezen nr. 218408218444 en steekzwaard nr. 273560.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen