Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 3,1 mm 100/8 mm

Artikelnummer: 218428 100/8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 100 mm
    Aantal snijkanten Z 8
    Schachtuitvoering met boring
    Snijmateriaal HSS
    Inwendige koeling nee
    Maximale insnijdiepte ae max 26 mm
    Kraag-⌀ d1 48 mm
    Basishouder-⌀ d2 48 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 51,4 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 52 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm 52,8 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    geschikte wisselplaat XC.. 1125
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218428 100/8
    EAN/GTIN 4045197534002
    Nummer fabrikant 218428 100/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.

    Toepassing:

    Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.
    Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen