{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Breedte ap | 2,2 mm | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Maximale insnijdiepte ae max | 12,75 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 24,5 mm | |
Kraaglengte L1 | 36 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | XC.. 1119 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218414 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533616 | |
Nummer fabrikant | 218414 50/4 |