Kogelgewrichttrekker 46x100x90 mm

Artikelnummer: 2183331
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogelgewrichttrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2183331
EAN/GTIN 4036976123951
Nummer fabrikant 2183331
L-nummer L60160 4634

Omschrijving

Omschrijving:

voor het eenvoudig uitdrukken van kogelgewrichten stuur- en spoorstangen.

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 90 mm
  • Openingsdiepte [mm]: 100
  • Breedte over vlakken [mm: 27 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 46 mm
  • Spindeldraadmaat: G 3/4 x 160
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen